Legrand - Caméra additionnelle pour portier - 2 mégapixels vision jour et nuit portée 15m - 369401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- power over Ethernet - sans 
- taille de distance focale - 3.6...3.6 mm 
- nombre de mégapixels - 2 
- avec lampe IR - Oui 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK07 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3414972021166
Réf. Sonepar
00001202116
Réf. Fournisseur
369401
Marque
Legrand
power over Ethernet:
sans
taille de distance focale:
3.6...3.6 mm
nombre de mégapixels:
2
avec lampe IR:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur
lieu d'utilisation:
extérieur
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
autre
capacité de la mémoire:
0 Go
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
15 m
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
0
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Non
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
indice de protection (IP):
IP66
champ de vue horizontal:
83.74...83.74 °
champ de vue vertical:
45.49...45.49 °
tension d’alimentation:
100...240 V
type de tension:
AC
diamètre:
70.7 mm
hauteur:
70.7 mm
largeur:
70.7 mm
profondeur:
138.3 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
analogique
Les Atouts de l'article:
Vision nocturne IP66 and IK07 Filaire Angle de vue H : 83,74 ° / V : 45,49 ° / D : 98,95 ° 100-240 Vac / 50/60Hz12 VDC Courant


