Legrand - Capot arrière pour courant fort à associer au rail DIN référence 046546 - 046547

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
matériau - métal
largeur - 430 mm
hauteur - 176 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970330369
Réf. Sonepar
00001033042
Réf. Fournisseur
046547
Marque
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
matériau:
métal
largeur:
430 mm
hauteur:
176 mm
profondeur:
45 mm
couleur:
autre
Capot arrière pour courant fort IPXXB livré avec un bornier à associer au rail DIN référence 046546 - capacité 24 modules fixation par vis sur montants 19pouces
Les Atouts de l'article:
Capot arrière pour courant fort Capacité : 24 modules - Hauteur : 4U Garantit un IPXXB Livré avec un bornier
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Les Atouts de l'article:
Capot arrière pour courant fort Capacité : 24 modules - Hauteur : 4U Garantit un IPXXB Livré avec un bornier
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



