Legrand - Capot cadenassable pour tête à implusion et pousser-pousser Osmoz - 024188


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - incolore
forme - rectangulaire
modèle - autre
transparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060241889
Réf. Sonepar
00001024188
Réf. Fournisseur
024188
Réf. Commerciale
Legrand
couleur:
incolore
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
transparent:
Oui
Capot cadenassable pour auxiliaires Osmoz avec tête à implusion ou pousser-pousser
Les Atouts de l'article:
Capot cadenassable Osmoz
Pour tête à implusion et pousser-pousser
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Capot cadenassable Osmoz
Pour tête à implusion et pousser-pousser
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables