Legrand - Capot de protection aux UV des repères Duplix - 038497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 68.5 mm
largeur - 9.5 mm
couleur - autre
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060384975
Réf. Sonepar
00001038497
Réf. Fournisseur
038497
Marque
Legrand
modèle:
autre
longueur:
68.5 mm
largeur:
9.5 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
encoche
Les Atouts de l'article:
Capot de protection des repères Duplix Permet de réaliser un repérage fermé Se clipse sur les porte-repères 7 caractères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.



