Legrand - Capot de protection unité fonctionnelle prise arriere forme4 L 600 XL3HP 6300 - 3CVQ060P

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Capot de protection unité fonctionnelle prise arriere forme4 L 600 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972854955

Réf. Sonepar

00001285495

Réf. Fournisseur

3CVQ060P

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

300 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

zinc

Capot de protection unité fonctionnelle prise arriere forme4 Largeur 600 - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloisonnement horizontal pour le raccordement arrière en aval et en amont Livré avec 2 traverses de montage, 1 cloison horizontale avant et 1 cloison horizontale arrière Acier galvanisé