Legrand - Capot de protection Viking 3 - bloc de puissance compact 50mm2 - 030127

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Capot de protection Viking 3 - bloc de puissance compact 50mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 10 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972679763

Réf. Sonepar

00001030127

Réf. Fournisseur

030127

Réf. Commerciale

Legrand

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

10 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Capot de protection Viking 3 - assure une protection optimale aux blocs de puissance compact 50mm²

Les Atouts de l'article:

Prédécoupes adaptées aux différents diamètres de câbles : 8 et 10,5mm Dimensions : largeur 14 - hauteur 30 - profondeur 26

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.