Legrand - Capuchon - IP67 - Osmoz - noir- accessoire - 024193

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060241933

Réf. Sonepar

00001024193

Réf. Fournisseur

024193

Réf. Commerciale

Legrand

couleur:

noir

forme:

rond

Capuchon dépassant en silicone IP67 Osmoz noir - permet d'obtenir l'IP67 des appareils à impulsion et des ''pousser-pousser''

Les Atouts de l'article:

Accessoire de protection et de montage
Capuchon dépassant en silicone permettant d'obtenir l'IP67 des appareils à impulsion et des ''pousser-pousser''
Capuchon Osmoz
IP67
Noir

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables