Legrand - Capuchon - IP67 - Osmoz - vert- accessoire - 024192

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
forme - rond
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060241926
Réf. Sonepar
00001024192
Réf. Fournisseur
024192
Marque
Legrand
couleur:
vert
forme:
rond
Capuchon dépassant en silicone IP67 Osmoz vert - permet d'obtenir l'IP67 des appareils à impulsion et des ''pousser-pousser''
Les Atouts de l'article:
Capuchon Osmoz Vert IP67 Capuchon dépassant en silicone permettant d'obtenir l'IP67 des appareils à impulsion et des ''pousser-pousser'' Accessoire de protection et de montage
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Les Atouts de l'article:
Capuchon Osmoz Vert IP67 Capuchon dépassant en silicone permettant d'obtenir l'IP67 des appareils à impulsion et des ''pousser-pousser'' Accessoire de protection et de montage
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.



