Legrand - Capuchon IP67 pour double touchesOsmoz - transparent - 024196


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - incolore
transparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060241964
Réf. Sonepar
00001024196
Réf. Fournisseur
024196
Réf. Commerciale
Legrand
couleur:
incolore
transparent:
Oui
Capuchon dépassant en silicone IP67 pour double touches affleurantes et dépassantes Osmoz - transparent - permet d'obtenir l'IP67 des appareils à impulsion et des ''pousser-pousser''
Les Atouts de l'article:
Capuchon Osmoz Transparent - Pour double touches affleurant/dépassant IP67 Capuchon dépassant en silicone permettant d'obtenir l'IP67 des appareils à impulsion et des ''pousser-pousser'' Accessoire de protection et de montage
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Les Atouts de l'article:
Capuchon Osmoz Transparent - Pour double touches affleurant/dépassant IP67 Capuchon dépassant en silicone permettant d'obtenir l'IP67 des appareils à impulsion et des ''pousser-pousser'' Accessoire de protection et de montage
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.