Legrand - Carillon 2 notes Tempo avec transfo 230V vers 12V intégré - emballage brochable - 094265

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 75 dB

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Non

  • portée de transmission max. - 100 m

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060942656

Réf. Sonepar

00001094265

Réf. Fournisseur

094265

Réf. Commerciale

Legrand

volume:

75 dB

mode de pose:

saillie

sans fil:

Non

portée de transmission max.:

100 m

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

220...220 V

indice de protection (IP):

IP20

batterie incorporée:

Non

Carillon électromécanique Tempo 2 notes 75dB avec transformateur 230/12V intégré dimensions 116x116x51mm - blanc livré dans emballage brochable

Les Atouts de l'article:

Carillon électromécanique 230VA - 50Hz à 60Hz avec transformateur incorporé 8V~ à 12V~ - Classe II - Blanc
Dimensions: 116x116x48mm
Emballage brochable
Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux référence 041646 ou lumineux référence 041645 et référence 041647
Son acoustique 75dB à 1m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables