Legrand - Carillon 230V - fixation en saillie - IP20 - 094284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 80 dB
mode de pose - saillie
sans fil - Non
couleur du boîtier/corps - blanc
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060942847
Réf. Sonepar
00001094284
Réf. Fournisseur
094284
Marque
Legrand
volume:
80 dB
mode de pose:
saillie
sans fil:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection (IP):
IP20
batterie incorporée:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
Les Atouts de l'article:
Alimentation 230 V~ - direct 50/60 Hz. Niveau sonore : 80 dB à 1 m. Produit livré sans bouton poussoir. Il fonctionne avec bouton-poussoir Réf : 0 416 45/46 sans lampe, Dimensions : 95 x 61 x 33 mm Niveau sonore : 80dB à 1m IP20 IK04





