Legrand - Carillon d'ambiance lumineuse Céliane 13 mélodies alimentation 8V~ à 12V~ - 067542

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 83 dB

  • mode de pose - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • type de courant - AC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060675424

Réf. Sonepar

00001067542

Réf. Fournisseur

067542

Marque

Legrand

volume:

83 dB

mode de pose:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

couleur du boîtier/corps:

autre

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

8...8 V

indice de protection (IP):

IP41

consommation d'électricité:

8...8 A

batterie incorporée:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

largeur en nombre de modules:

2

Carillon lumineux Céliane 13 mélodies alimentation TBTS 8V~ à 12V~ - niveau sonore réglable de 53dB à 80dB à 1m - voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Carillon lumineux Céliane 8V~ à 12V~- 50Hz avec commande en TBTS- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane référence 067031 ainsi que bouton-poussoir référence 041647 et lampe référence 089826 Utiliser un transformateur 8V~ à 12 V~ référence 042025 ou référence 413091 1 mélodie différente par entrée - Niveau sonore réglable de 53dB à 80dB à 1m Equipé de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon - Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.