Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Carillon d'ambiance lumineux Céliane 230V~ - CM0201

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 83 dB

  • mode de pose - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972439695

Réf. Sonepar

00001243969

Réf. Fournisseur

CM0201

Marque

Legrand

volume:

83 dB

mode de pose:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'électricité:

15.8...15.8 A

batterie incorporée:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

largeur en nombre de modules:

2

Carillon d'ambiance lumineux Céliane 230V~ - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane

Les Atouts de l'article:

Peut recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes 1 mélodie différente par entrée - 13 mélodies au choix - Niveau sonore réglable de 53dB à 80dB à 1m - Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant Equipé de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane référence CM0031 et voyant référence CM0220 ainsi que bouton-poussoir référence 041645 Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.