Legrand - Carillon électromécanique à piles 8V~ à 12V~ emballage brochable blanc - 094264


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 75 dB
type de courant - AC/DC
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060942649
Réf. Sonepar
00001094264
Réf. Fournisseur
094264
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du boîtier/corps:
blanc
volume:
75 dB
type de courant:
AC/DC
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
8...8 V
indice de protection (IP):
IP20
batterie incorporée:
Oui
largeur en nombre de modules:
116
Les Atouts de l'article:
Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ - Blanc
Dimensions: 105x170x52mm
Emballage brochable
Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux référence 041646 ou lumineux référence 041645 et référence 041647
Son acoustique 75dB à 1m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables