Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant - 20A - 012720

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant - 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060127206

Réf. Sonepar

00001012720

Réf. Fournisseur

012720

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

percuteur

puissance de coupure:

6 kA

Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant calibre 20A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 4mm² Cu avec repérage couleur bleu

Les Atouts de l'article:

Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant Calibre : 20A Tension : 400V~ Pouvoir de coupure : 20000A Section protégée Cuivre : 4mm²