Legrand - Cartouche cylindrique domestique 6,3x23mm sans voyant - 4A - 010304

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cartouche cylindrique domestique 6,3x23mm sans voyant - 4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 6x23 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060103040

Réf. Sonepar

00001010304

Réf. Fournisseur

010304

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

6x23 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

6 kA

Cartouche cylindrique domestique 6,3x23mm sans voyant calibre 4A 230V~ pouvoir de coupure 6000A section protégée 1,5mm² Cu

Les Atouts de l'article:

Cartouche cylindrique domestique 6,3x23mm sans voyant Calibre : 4A Tension : 230V~ Pouvoir de coupure : 6000A Section protégée Cuivre : 1,5mm²