Legrand - Cartouche de colle néoprène pour pistolet 300ml - 030949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement - froid
couleur - blanc
état physique - pâte
contenu - 310 ml
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060309497
Réf. Sonepar
00001030949
Réf. Fournisseur
030949
Marque
Legrand
application:
construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement:
froid
couleur:
blanc
état physique:
pâte
contenu:
310 ml
transparent:
Non
prêt à l'emploi:
Oui
emballage:
cartouche
avec pinceau:
Non
poids net:
409 g
Les Atouts de l'article:
Cartouche de colle 300ml pour pistolet Fixation sans clou ni vis
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.



