Legrand - Cartouche industrielle à couteau typeaM - taille 2 - avec voyant - 250A - 017565

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cartouche industrielle à couteau typeaM - taille 2 - avec voyant - 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060175658

Réf. Sonepar

00001017565

Réf. Fournisseur

017565

Marque

Legrand

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

48 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Cartouche industrielle à couteau type aM taille 2 avec voyant calibre 250A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 120000A

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle à couteaux type aM Avec voyant - Taille 2 Calibre 250A - Tension 500V Pouvoir de coupure 120000A Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)