Legrand - Cartouche industrielle neutre cylindrique 8x32mm - 012300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 8x32 mm
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060123000
Réf. Sonepar
00001012300
Réf. Fournisseur
012300
Marque
Legrand
modèle:
autre
taille:
8x32 mm
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
42...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
20 kA
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle neutre cylindrique 8mmx32mm Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200



