Legrand - Cartouches fusibles pour appareils électroniques - 5x20mm - 3,15A - 092934

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3.15 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060929343

Réf. Sonepar

00001092934

Réf. Fournisseur

092934

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

3.15 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

1.5 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.2 W

Lot de 3 cartouches fusibles en céramique pour appareils électroniques, pour remplacement des cartouches en verre - 5x20mm - 3,15 A

Les Atouts de l'article:

Cartouche cylindrique miniature

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables