Legrand - Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec témoin - 10,3x25,8mm - 16A - 092902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 10x26 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060929022
Réf. Sonepar
00001092902
Réf. Fournisseur
092902
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x26 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
percuteur
Les Atouts de l'article:
Avec témoin de fusion







