Legrand - Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec témoin - 10,3x38mm - 32A - 092905


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060929053
Réf. Sonepar
00001092905
Réf. Fournisseur
092905
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
percuteur
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
3.46 W
Les Atouts de l'article:
Avec témoin de fusion
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables