Legrand - Cartouches fusibles pour porte-fusibles - sans témoin - 6,3x23mm - 6A - 092910

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 6,3x25 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060929107

Réf. Sonepar

00001092910

Réf. Fournisseur

092910

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

6,3x25 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

Lot de 3 cartouches fusibles normalisées pour porte-fusibles - sans témoin de fusion 6,3x23mm - 6A 230V~ conforme à la norme NF

Les Atouts de l'article:

Sans témoin de fusion

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables