Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Cassette de remplacement pour parafoudre réferences 003971 et 003973 - 003974

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.2 kV

  • mode de pose - sur élément de base

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060039745

Réf. Sonepar

00001003974

Réf. Fournisseur

003974

Marque

Legrand

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

1.2 kV

mode de pose:

sur élément de base

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

50 kA

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

1 kV

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

1 TE

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Cassette de remplacement pour les parafoudres Imax 12kA références 003971 et 003973

Les Atouts de l'article:

Cassette avec indicateur d'état :- vert (parafoudre en fonction)- rouge (cassette à remplacer) Pour parafoudre T2+T3 - Imax 12kA références 003971 et 003973