Legrand - Cassette fibre optique à splicer pour tiroir optique LCS3 - 032141

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • longueur - 185 mm

  • mode de pose - autre

  • avec support d'épissure - Oui

  • largeur - 110.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970962126

Réf. Sonepar

00001096212

Réf. Fournisseur

032141

Marque

Legrand

adapté à:

autre

longueur:

185 mm

mode de pose:

autre

avec support d'épissure:

Oui

largeur:

110.4 mm

hauteur:

43.7 mm

Cassette fibre optique Haute Densité MTP à splicer pour tiroir optique LCS³ - reçoit tous les blocs fibre optique modulaires

Les Atouts de l'article:

Cassette fibre optique Haute Densité à splicer pour tiroir optique LCS³ Polarité A/C - MTP haute performance (compatible MPO), faible perte d'insertion 0,5dB Extraction par l'avant et par l'arrière MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).