Legrand - Cassette LCS3 fibre optique avec bloc LC duplex 12fibres monomode 9/125 ?m - 032187

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cassette LCS3 fibre optique avec bloc LC duplex 12fibres monomode 9/125 ?m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de raccordement avant - LC-Duplex

  • nombre de connecteurs avant - 12

  • type de raccordement arrière - autre

  • nombre de connecteurs arrière - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971400474

Réf. Sonepar

00001140058

Réf. Fournisseur

032187

Marque

Legrand

catégorie:

OS2

type de raccordement avant:

LC-Duplex

nombre de connecteurs avant:

12

type de raccordement arrière:

autre

nombre de connecteurs arrière:

0

couleur:

noir

croisé:

Non

Cassette LCS³ fibre optique pré-équipée avec 1 bloc LC duplex pour 12 fibres monomode 9/125 μm - pré-équipée avec bloc fibre optique monté + kit 6 ou 12 pigtails OM3 livré - extraction par simple pression par l'avant et par l'arrière

Les Atouts de l'article:

Cassette LCS³ fibre optique pré-équipée pour installation monomode Equipée de 1 bloc LC duplex pour 12 fibres monomode (9μm/125μm) Avec bloc fibre optique monté + kit 6 ou 12 pigtails OM3 livré Extraction par l'avant et par l'arrière

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).