Legrand - Cassette LCS3 fibre optique avec bloc LC duplex 6fibres multimode 50/125?m - 032181


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de raccordement avant - LC-Duplex
nombre de connecteurs avant - 6
type de raccordement arrière - autre
nombre de connecteurs arrière - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971400351
Réf. Sonepar
00001140052
Réf. Fournisseur
032181
Réf. Commerciale
Legrand
catégorie:
OM4
type de raccordement avant:
LC-Duplex
nombre de connecteurs avant:
6
type de raccordement arrière:
autre
nombre de connecteurs arrière:
0
couleur:
noir
croisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec bloc fibre optique monté + kit 6 ou 12 pigtails OM3 livré
Cassette LCS³ fibre optique pré-équipée pour installation multimode
Equipée de 1 bloc LC duplex pour 6 fibres multimode (50μm/125μm)
Extraction par l'avant et par l'arrière
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables