Legrand - Cassette LCS3 fibre optique avec bloc SC duplex 12fibres monomode 9/125 ?m - 032186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de raccordement avant - SC duplex
nombre de connecteurs avant - 12
type de raccordement arrière - autre
nombre de connecteurs arrière - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971400450
Réf. Sonepar
00001140057
Réf. Fournisseur
032186
Marque
Legrand
catégorie:
OS2
type de raccordement avant:
SC duplex
nombre de connecteurs avant:
12
type de raccordement arrière:
autre
nombre de connecteurs arrière:
0
couleur:
noir
croisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Cassette LCS³ fibre optique pré-équipée pour installation monomode Equipée de 1 bloc SC duplex pour 12 fibres monomode (9μm/125μm) Avec bloc fibre optique monté + kit 6 ou 12 pigtails OM3 livré Extraction par l'avant et par l'arrière
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


