Legrand - Cassette MTP LCS3 - OM4 multimodes - 24 brins LC - 032142

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cassette MTP LCS3 - OM4 multimodes - 24 brins LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970962140

Réf. Sonepar

00001096214

Réf. Fournisseur

032142

Marque

Legrand

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9017

mode de pose:

autre

hauteur:

43.7 mm

largeur:

110 mm

profondeur:

196 mm

Cassette MTP OM4 multimode (50/125 μm) compatible MPO pour tiroir optique LCS³ - 24 brins LC OM4 Type A/C

Les Atouts de l'article:

Cassette préconnectorisée LCS³ Polarité A/C - MTP haute performance (compatible MPO), faible perte d'insertion 0,5dB - OM4 multimode (50μm/125μm) - 24 brins LC Pour tiroir optique Extraction par l'avant et par l'arrière MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).