Legrand - Cassette MTP LCS3 - OM4 universelle multimodes - 12 brins SC - 032159

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cassette MTP LCS3 - OM4 universelle multimodes - 12 brins SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de raccordement avant - SC duplex

  • nombre de connecteurs avant - 12

  • type de raccordement arrière - MTP-M

  • nombre de connecteurs arrière - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971929296

Réf. Sonepar

00001192929

Réf. Fournisseur

032159

Réf. Commerciale

Legrand

catégorie:

OM4

type de raccordement avant:

SC duplex

nombre de connecteurs avant:

12

type de raccordement arrière:

MTP-M

nombre de connecteurs arrière:

1

couleur:

noir

croisé:

Oui

Cassette MTP OM4 multimode (50/125 μm) compatible MPO pour tiroir optique LCS³ - 12 brins SC OM4 universelle

Les Atouts de l'article:

Cassette Haute Densité MTP ( compatible MPO ) Pour tiroir optique LCS³ - 12 brins SC - OM4 universelle multimode (50μm/125μm) - Polarité universelle MTP est une marque déposée du US Conec Ltd - haute performance, faible perte d'insertion 0,5dB - Extraction par l'avant et par l'arrière

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).