Legrand - Cassette MTP LCS3 - OS2 monomodes - 12 brins SC - 032145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970962201
Réf. Sonepar
00001096220
Réf. Fournisseur
032145
Marque
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9017
mode de pose:
autre
hauteur:
43.7 mm
largeur:
110 mm
profondeur:
196 mm
Les Atouts de l'article:
Cassette préconnectorisée LCS³ Polarité A/C - MTP haute performance (compatible MPO), faible perte d'insertion 0,5dB - OS2 monomode (9μm/125μm) - 12 brins SC Pour tiroir optique Extraction par l'avant et par l'arrière MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


