Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Cassette nue pour panneaux de brassage droits à équiper LCS3 - 033755

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cassette nue pour panneaux de brassage droits à équiper LCS3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970870407

Réf. Sonepar

00001033755

Réf. Fournisseur

033755

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cassette nue cuivre MTP (compatible MPO) pour panneaux de brassage droits et panneaux modulaires fibre optique LCS³ - coulissante et extractible par simple pression - à équiper de connecteurs cuivre (jusqu'à 6) de catégorie 5e à catégorie 8

Les Atouts de l'article:

Cassette nue cuivre MTP (compatible MPO) Pour panneaux de brassage cuivre droits et panneaux modulaires fibre optique références 032140, 032175, 032176, 032177 Cassette coulissante extractible par simple pression A équiper de connecteurs cuivre - reçoit 6 connecteurs de catégorie 5e à catégorie 8 Cassette MTP hautes performances, faible perte d'insertion inférieure à 0,5 dB

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).