Legrand - Cassette slim HD MTP pour panneau modulaire LCS3 OS2 monomode 12 brins LC - 032170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de raccordement avant - LC-Duplex
nombre de connecteurs avant - 12
type de raccordement arrière - MTP-M
nombre de connecteurs arrière - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971929159
Réf. Sonepar
00001192915
Réf. Fournisseur
032170
Marque
Legrand
catégorie:
OS2
type de raccordement avant:
LC-Duplex
nombre de connecteurs avant:
12
type de raccordement arrière:
MTP-M
nombre de connecteurs arrière:
1
couleur:
noir
croisé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cassette slim Haute Densité MTP (compatible MPO) Pour panneau modulaire LCS³ - 12 brins LC - OS2 monomode (9μm/125μm) - Polarité universelle MTP est une marque déposée du US Conec Ltd - haute performance, faible perte d'insertion 0,5dB - Chaque cassette coulissante est extractible individuellement par l'avant ou par l'arrière par simple préhension
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


