Legrand - Cavaliers Fixfor x 100 - pour câble méplat 2x1mm² - boîte - blanc - 098339

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cavaliers Fixfor x 100 - pour câble méplat 2x1mm² - boîte - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • adapté au diamètre - 2.4...3.4 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060983390

Réf. Sonepar

00001098339

Réf. Fournisseur

098339

Réf. Commerciale

Legrand

forme:

rectangulaire

adapté au diamètre:

2.4...3.4 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

20 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

clou en acier trempé:

Non

Lot de 100 cavaliers Fixfor fixe-câbles à pointer au mur, pour câble méplat 2x1mm², pointe longueur 20mm et Ø1,8mm - blanc, livré dans boîte plastique brochable

Les Atouts de l'article:

Blanc
Cavalier fixe-câbles
Pointe Ø : 1,8 mm. Pointe longueur : 20 mm. Livré dans boîte plastique brochable. . .

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables