Legrand - Cavaliers Multifix x 100 - souples - pour câble Ø5mm à Ø7 mm - Blanc - 098330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
adapté au diamètre - 5...7 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060983307
Réf. Sonepar
00001098330
Réf. Fournisseur
098330
Marque
Legrand
forme:
rond
adapté au diamètre:
5...7 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
20 mm
diamètre du clou:
1.8 mm
clou en acier trempé:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour câble Ø : 5 à 7 mm. Pointe Ø : 1,8 mm. Pointe longueur : 20 mm. Livré dans boîte plastique brochable. . Cavalier fixe-câbles Blanc


