Legrand - Cavaliers Multifix x 20 - souples - pour câble Ø10mm à Ø14 mm - blanc - 098382


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 10...14 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060983826
Réf. Sonepar
00001098382
Réf. Fournisseur
098382
Réf. Commerciale
Legrand
forme:
rond
adapté au diamètre:
10...14 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
30 mm
diamètre du clou:
1.8 mm
clou en acier trempé:
Non
Les Atouts de l'article:
Blanc
Cavalier fixe-câbles
Pour câble Ø : 10 à 14 mm. Pointe Ø : 1,8 mm. Pointe longueur : 30 mm. Livré dans boîte plastique brochable. .
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables