Legrand - Cavaliers Multifix x 20 - souples - pour câble Ø7mm à Ø10 mm - blister - gris - 098366

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cavaliers Multifix x 20 - souples - pour câble Ø7mm à Ø10 mm - blister - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 7...10 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060983666

Réf. Sonepar

00001098366

Réf. Fournisseur

098366

Marque

Legrand

forme:

rond

adapté au diamètre:

7...10 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

25 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

clou en acier trempé:

Non

Lot de 20 cavaliers Multifix fixe-câbles à pointer au mur, pour câble Ø7mm à 10mm, pointe longueur 25mm et Ø1,8mm - gris, livré en blister

Les Atouts de l'article:

Pour câble Ø : 7 à 10 mm. Pointe Ø : 1,8 mm. Pointe longueur : 25 mm. . . Cavalier fixe-câbles Gris