Legrand - CDE CENTRAL SS FIL VR MOS - 077746

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 0 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971016231
Réf. Sonepar
00001101623
Réf. Fournisseur
077746
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
nombre d'entrées:
0
Puissance de coupure max.:
0 W
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
0 A
nombre max. de sorties de store vénitien:
0
fonction commutation:
Oui
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP41


