Legrand - CDE GEN ADD SS FIL MOS - 077715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
couverture - 185 m
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971016057
Réf. Sonepar
00001101605
Réf. Fournisseur
077715
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
couverture:
185 m
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP40
système Rollingcode:
Oui
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Oui
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable


