Legrand - Centrale automatique Gigabit TV TNT câble 8 sorties RJ45 - 12 modules - 413039

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 10

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de fentes de module - 12

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064130394

Réf. Sonepar

00001413039

Réf. Fournisseur

413039

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

10

mode de pose:

Rail DIN

nombre de fentes de module:

12

gérable:

Non

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

80.8 mm

largeur:

213.6 mm

profondeur:

69.5 mm

Centrale automatique Gigabit modulaire télévision TNT câble 8 sorties RJ45 pour coffret multimédia Optimum autoGigabit - nécessite alimentation 9V - 12 modules

Les Atouts de l'article:

8 sorties RJ45
Centrale automatique Gigabit TV TNT, câble
Compatible avec les coffrets multimédia Optimum autoGigabit
Distance de transmission maximum 40m pour tous les médias
IP20 - IK04 - 12 modules

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables