Legrand - Centrale de mesure EMDX3 affichage LCD avec sortie RS485/impulsion - 4 modules - 412051

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Centrale de mesure EMDX3 affichage LCD avec sortie RS485/impulsion - 4 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970742186

Réf. Sonepar

00001074218

Réf. Fournisseur

412051

Réf. Commerciale

Legrand

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

Centrale de mesure modulaire EMDX³ avec affichage LCD sortie RS485 et à impulsion pour transmission des données et sortie pour commande, report d'alarme et d'impulsion 4 modules - compatible avec double tarif

Les Atouts de l'article:

Centrale multifonction modulaire EMDX³ permettant la mesure des courants, des tensions, des puissances actives, réactives et apparentes - 4 modules Comptage double tarif :- énergie active consommée- énergie réactive consommée- temps de fonctionnement- facteur puissance THD tensions et analyse des harmoniques jusqu'au rang 25 (disponible sur le port com MODBUS) - Alarmes programmables sur toutes les fonctions Sorties pour commande d'appareillages, report d'alarme et report d'impulsion Conforme aux normes IEC 61557-12, IEC 62053-22 classe 0,5 et IEC 62053-23 classe 1 et classe 2

Les Atouts de la gamme:

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.