Legrand - Centrale de mesure modulaire pour tores Rogowski souples ouvrants - 412048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972126120
Réf. Sonepar
00001212612
Réf. Fournisseur
412048
Marque
Legrand
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
autre
mode de pose:
rail DIN
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
fréquence d'échantillonnage:
5000 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
3
nombre d'entrées de mesure du courant:
3
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
197...264 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
197...264 V
plage de mesure de la fréquence:
45...65 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
256 px
résolution d'écran (verticale):
240 px
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
0
raccordements Ethernet:
0
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
71.2 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
66 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
Les Atouts de l'article:
Appareil multifonction bidirectionnel avec capteurs de courant ouvrants de 630A à 6300A pour réseaux triphasés 3 fils ou 4 fils Mesures effectuées par le dispositif :- Tension de phase et composée- Tension minimum et maximum- THD Tensions (jusqu'à 15)- Courant de phase- Courant du neutre- Courant moyen de phase- Pic courant moyen de phase- Moyenne des 3 courants Sortie MODBUS 4 modules DIN Conforme aux normes IEC 61557-12, IEC 62053-22 classe 0,5 et IEC 62053-23 classe 1 et classe 2
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.




