Legrand - Centrale de mesure sur porte pour tores Rogowski souples ouvrants - 412049

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972126137

Réf. Sonepar

00001212613

Réf. Fournisseur

412049

Marque

Legrand

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

mode de pose:

encastré

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

fréquence d'échantillonnage:

5000 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

3

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

197...264 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

197...264 V

plage de mesure de la fréquence:

45...65 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

256 px

résolution d'écran (verticale):

240 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

0

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

95.9 mm

hauteur:

95.9 mm

profondeur:

74.6 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

Centrale de mesure sur porte EMDX³ modulaire Easy Connect pour tore Rogowski souple avec afficheur graphique et sortie MODBUS - adaptée à toutes les installations avec le raccordement facile des tores

Les Atouts de l'article:

Appareil multifonction bidirectionnel avec capteurs de courant ouvrants de 630A à 6300A pour réseaux triphasés 3 fils ou 4 fils Mesures effectuées par le dispositif :- Tension de phase et composée- Tension minimum et maximum- THD Tensions- Analyse des harmoniques tension- Facteur de crête tension- Courant de phase Sortie MODBUS A monter sur porte ou sur plastron plein - Dimensions : 96x96x75mm Conforme aux normes IEC 61557-12, IEC 62053-22 classe 0,5 et IEC 62053-23 classe 1 et classe 2

Les Atouts de la gamme:

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.