Legrand - Chapeau compatible Ovaline colonnette 2x45mm ou 1x80mm - gris - 980977

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - protection contre les collisions

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971195820

Réf. Sonepar

00001119582

Réf. Fournisseur

980977

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

protection contre les collisions

matériau:

plastique

couleur:

gris

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

Chapeau compatible Ovaline colonnette 2 compartiments avec couvercle largeur 45mm ou 1 compartiment avec couvercle largeur 80mm - gris

Les Atouts de l'article:

Pour référence PW32361