Legrand - Chapeau compatible Ovaline colonnette 2x45mm ou 1x80mm - noir - 980978


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - protection contre les collisions
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971195837
Réf. Sonepar
00001119583
Réf. Fournisseur
980978
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
protection contre les collisions
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pour référence 653065