Legrand - Chapeau compatible perche colonnette 4x45mm ou 2x80mm - blanc - 980979

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - protection contre les collisions

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971195844

Réf. Sonepar

00001119584

Réf. Fournisseur

980979

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

protection contre les collisions

matériau:

plastique

couleur:

blanc

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

Chapeau compatible perche pour colonnette 4 compartiments avec couvercle largeur 45mm ou 2 compartiments avec couvercle largeur 80mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Pour référence 653050

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables