Legrand - Chargeur sans fil 15W rond diamètre 80mm - Noir - 077643L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - autre

  • tension de fonctionnement - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971941274

Réf. Sonepar

00001194127

Réf. Fournisseur

077643L

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

48...48 V

type de connexion:

autre

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

27 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

0

Chargeur sans fils - induction 15W encastré pour mobilier en plan horizontal diamètre 80mm IP44 IK08 finition noir cerclage chromé avec revêtement anti-dérapant

Les Atouts de l'article:

15W QI couleur Noir épaisseur 1,5 mm, IP44 - IK8 Perçage diam 80 mm Revetement anti dérapant 1 Entrée RJ45 / 1 Sortie RJ45 Vérouillage sous mobilier par écrou papillon

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.