Legrand - Chargeur transparent pour repérage CAB 3 pour repères 0,5mm² à 1,5mm² - rouge - 038395

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0.5...1.5 mm

  • diamètre du câble - 0.5...1.5 mm

  • longueur - 173 mm

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060383954

Réf. Sonepar

00001038395

Réf. Fournisseur

038395

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0.5...1.5 mm

diamètre du câble:

0.5...1.5 mm

longueur:

173 mm

largeur:

5 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Chargeur transparent pour distribution et mise en oeuvre des repères CAB 3 section 0,5mm² à 1,5mm² - marquage rouge

Les Atouts de l'article:

Chargeur transparent pour mise en oeuvre des repères Assure la distribution et la mise en oeuvre rapide des repères sur le conducteur Pour repères section 0,5mm² à 1,5mm² Marquage rouge du chargeur pour identification de la section

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.