Legrand - Chemin de câbles largeur 100mm pour Linkeo DC 42U - 446895

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Chemin de câbles largeur 100mm pour Linkeo DC 42U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • couleur - acier inoxydable

  • largeur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027663

Réf. Sonepar

00001202766

Réf. Fournisseur

446895

Marque

Legrand

modèle:

panneau de câblage

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

couleur:

acier inoxydable

largeur:

100 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

1881 mm

longueur:

10 mm

Grilles passe-câbles en métal perforées largeur 100mm 42U pour baie serveur 19 pouces - pour fixer les câbles en latéral dans les baies

Les Atouts de l'article:

Pour baies 42U Largeur 100mm

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.