Legrand - Chemin de câbles largeur 100mm pour Linkeo DC 47U - 446896

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Chemin de câbles largeur 100mm pour Linkeo DC 47U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 47

  • largeur - 100 mm

  • couleur - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027670

Réf. Sonepar

00001202767

Réf. Fournisseur

446896

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

panneau de câblage

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

47

largeur:

100 mm

couleur:

acier inoxydable

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

2104 mm

longueur:

10 mm

Grilles passe-câbles en métal perforées largeur 100mm 47U pour baie serveur 19 pouces - pour fixer les câbles en latéral dans les baies

Les Atouts de l'article:

Largeur 100mm
Pour baies 47U

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables